კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძიების შედეგინაპოვნი პროდუქცია: 2231

40.00 
გაყიდვაშია
+
8.90 
გაყიდვაშია
+
17.00 
გაყიდვაშია
+
0905430016
Type description W-VD-IG/S Anchor internal diameter metric IT M16 Female-thread length 40 mm Anchor diameter (d) 22 mm Effective anchoring depth (h ef) 120 mm Anchor length (l) (l) 120 mm Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0)...
7.80 
გაყიდვაშია
+
08278333
6.70 
გაყიდვაშია
+
0905499102
Connection thread M6 Length 110 mm Tool holding device Suitable for SDS-plus
39.00 
გაყიდვაშია
+
0891187
157.00 
გაყიდვაშია
+
0827851
90.00 
გაყიდვაშია
+
0590128125
Material PE - Polyethylene Colour Mahogany RAL 8016 Outer diameter (d1) 12 mm Height (h1) 4.2 mm
0.09 
გაყიდვაშია
+
05901323
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 12.5 mm Height (h1) 5 mm Colour Jet black RAL 9005
0.08 
გაყიდვაშია
+
0590610004
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09 
გაყიდვაშია
+
0590610003
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Ochre brown RAL 8001
0.09 
გაყიდვაშია
+
0590610001
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 1.6 mm Colour Pure white RAL 9010
0.09 
გაყიდვაშია
+
0590790111
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Suitable for wood colour Mahogany Colour Mahogany RAL 8016 Suitable for AW30
0.07 
გაყიდვაშია
+
0590610011
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 2.5 mm Colour Pure white RAL 9010
0.13 
გაყიდვაშია
+
063008 120
21.50 
გაყიდვაშია
+
0632900001
Drill diameter 6 mm Length 110 mm
53.00 
გაყიდვაშია
+
0904762
Anchor diameter 6 mm Type description W-KDH Anchor length (l) 130 mm Hole diameter in component (d Bau) 7 mm Design With washer, nut and hook Nominal drill-bit diameter (d 0) 17 mm Thread diameter (d thr) 6 mm Max. attachment height...
2.80 
გაყიდვაშია
+
076310133
Material Steel Property class 8.8 Surface Flake zinc silver Thread type x nominal diameter (d1) M10 Length (l1) 100 mm Head diameter (dk) 24.65 mm Head height (k1) 5.38 mm Square width (V) 10.58 mm Square height (f) 6.6 mm...
19.00 
გაყიდვაშია
+
0891481
Product weight (per item) 3.667 g
10.00 
გაყიდვაშია
+
03635
Thread type x nominal diameter (D) M5 Height (h1) 7 mm External drive (s1) WS8 Material Stainless steel A2 Surface Plain Form Low DIN 917 Thread type Metric thread Product class A RoHS-compliant Yes
0.28 
გაყიდვაშია
+
03107
Thread type x nominal diameter (D) M7 Height (m1) 5.5 mm External drive (s1) WS11 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.10 
გაყიდვაშია
+
031900024
Thread type x nominal diameter (D) M24 Height (m1) 10 mm External drive (s1) WS36 Standards DIN 936 Material Steel Surface Zinc plated Hardness category 17H DIN 936 Thread type Metric thread RoHS-compliant...
3.20 
გაყიდვაშია
+
DM04681078
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების არეალი:...
0.60 
გაყიდვაშია
+
046802425
დამზადებულია ნიტრილის რეზინით PN 70 ± 5 ტემპერატურის მედეგობა: -35 ° C- დან + 120 ° C სივრცის დაზოგვა, მარტივი ინსტალაცია, საიმედო დალუქვის ელემენტები. რეზისტენტულია ყველა მინერალური ზეთის, საპოხი ცხიმის, ცხელი წყლის, ორთქლის, შეკუმშული ჰაერის და სუსტი მჟავების მიმართ. გამოყენების...
1.10 
გაყიდვაშია
+
0893980
Weight of content 180 g Colour Yellow Smell/fragrance Characteristic Chemical basis Synthetic oil with a multifunction additive combination Shelf life from production 36 Month Density 1 g/cm³ Density conditions at 20°C Min. flashing...
61.00 
გაყიდვაშია
+
0902311
1.80 
გაყიდვაშია
+
04474
Suitable for screw thread M4 Internal diameter (d1) 4.1 mm Outer diameter (d2) 7.6 mm Height (h1) 1.8 mm Thickness (s1) 0.9 mm Material Stainless steel A2 Surface Plain RoHS-compliant Yes Form B Standards DIN...
0.02 
გაყიდვაშია
+
000010 16
Thread type x nominal diameter (d1) M10 Length (l1) 16 mm Head diameter (dk) 18 mm Head height (k1) 5 mm Standards DIN 963 Material Brass Surface Plain RoHS-compliant Yes Head type Countersunk head Drive type Slot...
3.90 
გაყიდვაშია
+
017434525
0.29 
გაყიდვაშია
+
006710 35
0.64 
გაყიდვაშია
+
012235 32
0.80 
გაყიდვაშია
+
009614 150
Thread type x nominal diameter (d1) M14 Length (l1) 150 mm Head height (k1) 8.8 mm External drive (s1) WS22 Standards DIN 933 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Head type Hexagon head...
15.00 
გაყიდვაშია
+
009801550
0.65 
გაყიდვაშია
+
011748 50
0.41 
გაყიდვაშია
+
0901375060
1.20 
გაყიდვაშია
+
0894850031
8.30 
გაყიდვაშია
+
047516 60
Nominal diameter (d1) 16 mm Length (l1) 60 mm Material Spring steel Surface Plain RoHS-compliant Yes Design Heavy-duty design Standards ISO 8752
6.40 
გაყიდვაშია
+
0893530
ლითიუმის საპოხი მოლიბდენის სულფიდით (MoS2)  ტემპერატურა-მედეგობა: -30 ° C- დან + 130 ° C- მდე. ფერი: შავი
90.00 
გაყიდვაშია
+
046912
Material of the clamp band Ferritic steel F1 Surface of the clamp band Plain Material of the screw Steel Surface of the screw Zinc plated Material of the housing Ferritic steel F1 Width of band 9 mm Min./max. grip range 8-16 mm Drive...
1.90 
გაყიდვაშია
+
046401622
Internal diameter (d1) 16 mm Outer diameter (d2) 22 mm Thickness (b) 2 mm Suitable for vehicle manufacturer Toyota
0.58 
გაყიდვაშია
+
5964040700
Standards DIN 125 Material Steel Surface Zinc plated Number of pieces in assortment/set 1425 PCS Product weight (per item) 5260 g
343.00 
გაყიდვაშია
+
19.00 
გაყიდვაშია
+
0691500122
Form Barrel shape Colour Violet Length 37 mm Width 33 mm
4.80 
გაყიდვაშია
+
0691500121
Diameter 35 mm Form Round Design Small Colour Blue
4.40 
გაყიდვაშია
+
0691500118
Form Oval Design Flexible Colour Violet Length 47 mm Width 33 mm
5.10 
გაყიდვაშია
+
024904 40
Nominal diameter (d1) 4 mm Length (l1) 40 mm Material Steel Surface Plain Form A Product weight (per item) 4.804 g DIN 1
2.40 
გაყიდვაშია
+
0628500063
Morse taper size MK 4 Sleeve of morse taper MK 3 Reducer designation 4B Length 140 mm DIN 2185
94.21 
გაყიდვაშია
+
0899700400
მასალა:  პოლიურეთანის ქაფი ზომა:  18 x 13 x 6 სმ მსუბუქი და სატვირთო აბტომობილების გასარეცხად. სხვადასხვა ზომის და ფორმის ფორებით.  შესანიშნავად ასუფთავებს,  ხელს უწყობს ქაფის წარმოქმნას, აქტიურად შეიწოვს სითხეს.  არ ტოვებს ნაკაწრებს.
6.00 
გაყიდვაშია
+
0893012002
ავტომობილის სარეცხი შამპუნი სამმაგი ეფექტით: წმენდა, სიპრიალის გაძლიერება და მოვლა. მყარი და მკვრივი ქაფი სასიამოვნოდ სუფთა სუნით უზრუნველყოფს გზის ჭუჭყის ეფექტურად მოხსნას საღებავისგან, ქრომისგან, მინისგან, პლასტმასისგან, საბურავებისგან, რგოლებისგან და ა.შ. გამოიყენება ყველა ...
33.00 
გაყიდვაშია
+
24.00 
გაყიდვაშია
+
07733146
Max. current 120 A ფერი შავი Length 180 mm Opening angle 50 Degree Width of mouth 50 mm Material Sheet steel
8.30 
გაყიდვაშია
+
0890104
Long-term and temperature-resistant protection for battery terminals Protects battery terminals, pole terminals and plug connections from corrosion, weather and battery acids Prevents transfer resistances and voltage drops, thereby extending the battery life. Notice Caution: Do not...
15.00 
გაყიდვაშია
+
25.00 
გაყიდვაშია
+
26.00 
გაყიდვაშია
+
5456065230
Versatility (points system) 3 of 4 points Service life (points system) 4 of 4 points Drilling speed in concrete (point system) 4 of 4 points Drilling speed in armouring (point system) 4 of 4 points Diameter (Ø) 230 mm Working length 400 mm...
1,671.00 
გაყიდვაშია
+
0890102
 შეიცავს ფოსფორის მჟავას, რომელიც ეფექტურად აშორებს ძნელად ჩამჯდარ ლაქებს მაგ. სამუხრუჭე ხუნდების მტვერს, გუდრონს. არ შეიცავს ისეთ აბრეზიულ ნივთიერებებს, რომელთაც შესაძლოა გამოიწვიონ ზედაპირის დაზიანება. თანაბრად შეაფრქვიეთ დისკებს ახლო მანძილიდან. გააჩერეთ მაქსიმუმ 30 წამი, შემდეგ კი წყლის ჭავლით ჩამორეცხეთ. მაქსიმალური ეფექტი მიიღწევა ჯაგრისით ან ღრუბელით გარეცხვისას.
48.00 
გაყიდვაშია
+
5.00 
გაყიდვაშია
+
91.00 
გაყიდვაშია
+
5932008075
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M8 Anchor length (l) 75 mm Attachment height (t...
1.40 
გაყიდვაშია
+
5932008090
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი Metric anchor diameter M8 Anchor length (l) 90 mm Attachment height (t...
2.00 
გაყიდვაშია
+
5932016200
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M16 Anchor length (l) 200 mm Attachment height...
11.50 
გაყიდვაშია
+
5932016250
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M16 Anchor length (l) 250 mm Attachment height...
13.40 
გაყიდვაშია
+
5932008080
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M12 Anchor length (l) 145 mm Attachment height...
1.50 
გაყიდვაშია
+
5932010120
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M10 Anchor length (l) 120 mm Attachment height...
2.80 
გაყიდვაშია
+
5932010105
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M10 Anchor length (l) 105 mm Attachment height...
2.40 
გაყიდვაშია
+
5932012105
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M12 Anchor length (l) 105 mm Attachment height...
3.30 
გაყიდვაშია
+
5932020180
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M20 Anchor length (l) 180 mm Attachment height...
17.00 
გაყიდვაშია
+
5932020240
26.00 
გაყიდვაშია
+
090403016
Anchor diameter 16 mm Anchor length (L H) 65 mm Min./max. required screw-in depth 18-23 mm Material Stainless steel A4 Nominal drill-bit diameter (d 0) 20 mm Drill hole depth (h 0) 65 mm Effective anchoring depth (h ef) 65 mm Torque...
53.00 
გაყიდვაშია
+
0904522401
Metric anchor diameter M24 Anchor length (l) 190 mm Width across flats 36 mm Nominal drill-bit diameter (d 0) 24 mm Drill hole depth (h 1) 145 mm Effective anchoring depth (h ef) 115 mm Material Steel Surface Zinc plated...
58.00 
გაყიდვაშია
+
0905720008
Anchor diameter 8 mm Embedding depth (h s) 70 mm Min./max. screw-in depth 8-13 mm Material Steel Surface Zinc plated Hole diameter in component (d Bau) 9 mm Tightening torque (T t) 5 Nm
13.00 
გაყიდვაშია
+
0905710810
Anchor diameter 8 mm Embedding depth (h s) 70 mm Max. attachment height (d a) 10 mm Hole diameter in component (d Bau) 9 mm Material Steel Surface Zinc plated
13.00 
გაყიდვაშია
+
5932016150
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M16 Anchor length (l) 150 mm Attachment height...
8.60 
გაყიდვაშია
+
5932012145
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M12 Anchor length (l) 145 mm Attachment height...
3.90 
გაყიდვაშია
+
5932020205
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M20 Anchor length (l) 205 mm Attachment height...
19.00 
გაყიდვაშია
+
5932010145
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M10 Anchor length (l) 145 mm Attachment height...
3.20 
გაყიდვაშია
+
0912810704
Anchor diameter 10 mm Anchor length (l) 135 mm Max. attachment height (t fix) 65 mm Nominal drill-bit diameter (d 0) 10 mm Through-hole in the component to be connected (d f) 10.5 mm Fire resistance rating F30 Material of the screw...
18.00 
გაყიდვაშია
+
08536001
გაზომვის მინიმალური ტემპერატურა -40 °C
77.00 
გაყიდვაშია
+
5457060016
Versatility (points system) 2 of 4 points Service life (points system) 3 of 4 points Drilling speed in concrete (point system) 3 of 4 points Drilling speed in armouring (point system) 2 of 4 points Diameter (Ø) 16 mm Working length 200 mm...
293.00 
გაყიდვაშია
+
1.50 
გაყიდვაშია
+
1.20 
გაყიდვაშია
+
0.41 
გაყიდვაშია
+
5861103300
ოქტანობის რიცხვის ასამაღლებლად დაბალი ხარისხის საწვავებში. უპირატესობებია: აფერხებს ცვეთას; აუმჯობესებს ავტომობილის მუშაობას; სუფთა წვა; აუმჯობესებს ოქტანურ რიცხვს; ამცირებს მავნე გამონაბოლქვ აირებს. გამოყენების არეალი: დაბალი ოსაწვავში ოქტანობის რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს 3-8...
27.00 
გაყიდვაშია
+
5861112300
ყველა ტიპის ბენზინის ძრავისთვის. სპეციალური საწმენდი კარბურატორტის და ინჟექტორიანი სისტემისათვის. კატალიაზატორიანი და უკატალიზატორო ძრავებისათვის.  ასუფთავებს წვის კამერას (კლაპნებს და პორშინებს).  მაღალი დონის დასუფთავება მიიღწევა შემწოვ სარქველებში, წვის კამერასა და...
27.00 
გაყიდვაშია
+
5861111303
სპეციალური საწმენდი საშუალება ბენზინის შეფრქვევის სისტემის გასასუფთავებლად. დასუფთავების მოქმედების არეალი: ასუფთავებს საწვავის გზებს, სპრისკს, ინჟექტორებს ნადებისაგან და ნამწვისაგან. შედეგად, ზუსტი ინჟექციის წყალობით ავტომობილი მოიხმარს ნაკლებ საწვავს.  იცავს...
31.00 
გაყიდვაშია
+
5861111153
სპეციალური საწმენდი საშუალება ბენზინის შეფრქვევის სისტემის გასასუფთავებლად. დასუფთავების მოქმედების არეალი: ასუფთავებს საწვავის გზებს, სპრისკს, ინჟექტორებს ნადებისაგან და ნამწვისაგან. შედეგად, ზუსტი ინჟექციის წყალობით ავტომობილი მოიხმარს ნაკლებ საწვავს. ...
20.00 
გაყიდვაშია
+
0648050012
Drilling speed (point system) 2 of 4 points Smoothness of running (points system) 4 of 4 points Accuracy (point system) 4 of 4 points Reinforcement strength (points system) 4 of 4 points Service life (points system) 4 of 4 points Number of pieces in...
288.00 
გაყიდვაშია
+
145.00 
გაყიდვაშია
+
0648550002
Number of pieces in assortment/set 12 PCS Tool holding device Suitable for SDS-plus
159.00 
გაყიდვაშია
+
5598600
Thread type x nominal diameter (d1) M8 Length (l1) 60 mm Diameter of flat point (d2) 5.5 mm Internal drive (s1) HS4 Standards ISO 4026 Material Steel Surface Zinc plated Drive type Hexagon socket Thread type Metric...
46.00 
გაყიდვაშია
+
22.00 
გაყიდვაშია
+
124.00 
გაყიდვაშია
+
15.00 
გაყიდვაშია
+
19.00 
გაყიდვაშია
+
15.00 
გაყიდვაშია
+
შემდეგი 96 პროდუქტი