კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

CAP-FL-(0910610)-DARKBROWN

Material

Plastic

RoHS-compliant

Yes

Outer diameter (d1)

15 mm

Height (h1)

1.6 mm

Colour

Pure white RAL 9010

0590610004
0.09 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები