კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

FME ADAPTER SW.NOKIA HANDY 1011

Material

Steel

Property class

8.8

Surface

Flake zinc silver

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

100 mm

Head diameter (dk)

24.65 mm

Head height (k1)

5.38 mm

Square width (V)

10.58 mm

Square height (f)

6.6 mm

Standards

DIN 603

RoHS-compliant

Yes

Corrosion protection period

720 h

Head type

Cup head square neck

Head details

With square neck

Thread type

Metric thread

Pitch

1.5 mm

Thread format

Standard metric thread

Shaft diameter

10 mm

Thread length (metric thread) (b)

26 mm

Product class

C

076310133
19.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები