კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი -45/51-M10X120

ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში.
მასალა - მოთუთიებული ფოლადი.
სწრაფი ინსტალაციის დრო.
დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი.
ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი.

Metric anchor diameter

M10

Anchor length (l)

120 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

45 / 48 / 70 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

51 / 42 / 65 mm

Width across flats

17 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

10 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

30 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

12 mm

Approval

ETA-02/0001


5932010120
2.80 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები