კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

PAST-BRKCYL-TUBE-180G

Weight of content

180 g

Colour

Yellow

Smell/fragrance

Characteristic

Chemical basis

Synthetic oil with a multifunction additive combination

Shelf life from production

36 Month

Density

1 g/cm³

Density conditions

at 20°C

Min. flashing point

240 °C

0893980
61.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები