კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

RG-SPG-DIN127-B-A2-D4,1

Suitable for screw thread

M4

Internal diameter (d1)

4.1 mm

Outer diameter (d2)

7.6 mm

Height (h1)

1.8 mm

Thickness (s1)

0.9 mm

Material

Stainless steel A2

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

B

Standards

DIN 127

04474
0.02 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები