კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი M8X94

Anchor diameter

8 mm

Embedding depth (h s)

70 mm

Max. attachment height (d a)

10 mm

Hole diameter in component (d Bau)

9 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

0905710810
13.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები