კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

DWL-(W-KDH)-60-M6X130

Anchor diameter

6 mm

Type description

W-KDH

Anchor length (l)

130 mm

Hole diameter in component (d Bau)

7 mm

Design

With washer, nut and hook

Nominal drill-bit diameter (d 0)

17 mm

Thread diameter (d thr)

6 mm

Max. attachment height (d a)

60 mm

Material

Steel

Minimum cavity depth (h)

75 mm

Surface

Zinc plated

Thread type

Metric thread

0904762
2.80 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები