კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

NUT-HEX-DIN936-17H-WS36-(A2K)-LH-M24

Thread type x nominal diameter (D)

M24

Height (m1)

10 mm

External drive (s1)

WS36

Standards

DIN 936

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Hardness category

17H

DIN

936

Thread type

Metric thread

RoHS-compliant

Yes

031900024
3.20 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები