კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი (A2K)-10/19-M8X75

ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში.
მასალა - მოთუთიებული ფოლადი.
სწრაფი ინსტალაციის დრო.
დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი.
ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი.

Metric anchor diameter

M8

Anchor length (l)

75 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

10 / 44 / 65 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

19 / 35 / 55 mm

Width across flats

13 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

8 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

15 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

9 mm

Approval

ETA-02/0001


5932008075
1.40 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები