კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი M8X62

Anchor diameter

8 mm

Embedding depth (h s)

70 mm

Min./max. screw-in depth

8-13 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Hole diameter in component (d Bau)

9 mm

Tightening torque (T t)

5 Nm

0905720008
13.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები