კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი/დუბელი A4-10x135

Anchor diameter

10 mm

Anchor length (l)

135 mm

Max. attachment height (t fix)

65 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

10 mm

Through-hole in the component to be connected (d f)

10.5 mm

Fire resistance rating

F30

Material of the screw

Stainless steel A4

Internal drive

AW40

Surface of the screw

Plain

Head type

Countersunk head

Approval

ETA-08/0190

Type description

W-UR F 10 A4, hexagonal bolt

0912810704
18.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები