96
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
48 ნივთი ერთ გვერდზე
კოდი:
8425410000
მაკრატელა ამწე
17,000.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
5964047500
შპილკების ნაკრები
552.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0964764030
რეზინის რგოლების ნაკრები 260ც
485.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
071371 12
მობრუნების კუთხის მზომელი D75MM
199.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0903450202
ქიმიური ანკერი (WIT-VM250)-330ML
113.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0899615002
უსაფრთხოების ლენტი, 80MMXL500M
57.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
071392 332
დასამაგრებელი ღვედი 2ტ. 6მ.
48.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005720 170
ჭანჭიკი -DIN933-8.8-WS30-(A2K)-M20X170
22.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0903500
დუბელის ჩასასმელი იარაღი
22.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0905218001
ანკერი
17.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0905100012
ANC-(W-SAI)-(A2K)-M12X70
12.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005520 60
ჭანჭიკი M20X60, DIN 933, 8.8
9.50
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0053912120
ჭანჭიკი M12X120
8.90
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0295912
სიმძიმის ასაწევი კაუჭი
6.40
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005520 100
ჭანჭიკი HEX-ISO4017-8.8-WS30-M20X100
5.40
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
008316 70
ჭანჭიკი შავი, CYL-DIN912-12.9-IH14-M16X70
5.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0295910
სიმძიმის ასაწევი კაუჭი
5.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0317924
საყელური
5.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
029598
სიმძიმის ასაწევი კაუჭი
3.90
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005716 70
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005516 40
ჭანჭიკი 8.8-WS24-M16X40
2.50
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005712 100
ჭანჭიკი M12X100
2.50
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005716 40
ჭანჭიკი HEX-DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X40
2.50
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
024905 45
ადაპტორი 45მმ
2.40
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
027401050
ჭანჭიკი HEX-FLG/UKV-8.8-WS15-(A2K)-M10X50
2.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
008414 50
ჭანჭიკი
1.90
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0320920
ჭანჭიკი HEX-ISO4032-10-WS30-M20
1.70
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
04696
შუასადი
1.70
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005514 40
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS22-M14X40
1.60
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005712 40
ქანჩი DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X40
1.50
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005958 40
ჭანჭიკი M8X40
1.50
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0910436152
დუბელი (A2K)-Z3-120-10X152
1.40
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005712 45
ჭანჭიკი DIN933-8.8 M12X45
1.30
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
005310 80
ჭანჭიკი M10x80
1.20
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
046015 20
სპილენძის საყელური
1.20
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
090350
პლასმასის დუბელი 18X50
1.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
09319408
მოქლონი A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8
1.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
00946 50
ჭანჭიკი A2/70-IH5-M6X50
1.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
011963 60
შურუფი -6,3X60
1.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
090621266
პლასმასის დუბელი-12X66
1.00
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
027401020
ჭანჭიკი A2K)-M10X20
0.95
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
00948 20
ჭანჭიკი A2/70-IH6-M8X20
0.94
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
091740
ხრახნიანი მოქლონი -(A2B)-(0,3-2,0)-10,5X6,3-M4
0.75
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
040720
საყელური DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0
0.70
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
090631680
DWL-SK-PLA-NL-Z2-(A1K)-50-6X80
0.67
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
027408 20
ჭანჭიკი WS13-(A2K)-M8X20
0.66
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
09032511
DWL-(W-GS/K)-PLA-14,5X33
0.64
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
059312045
სამაგრები
0.60
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0368012
ჭანჭიკი
0.58
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
094004095
სპილენძის მოქლონი
0.48
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
008908 16
ბოლტი
0.41
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
039410
ქანჩი WS15-(A2C)-M10
0.41
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
009801616
SCR-RSD-ISO7380/1-A2-IH4-M6X16
0.39
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
090310 50
დუბელი 10X50
0.32
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
021242 25
თვითმჭრელი სჭვალი H2-(A2K)-4,2X25
0.29
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
040712
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0
0.29
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
021824 16
თვითმჭრელი H2-(A2S)-4,2X16
0.25
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
09319308
მოქლონი A2/A2-(3,0-5,0)-3,0X8
0.20
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
00466 16
ჭანჭიკი DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X16
0.20
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
011935 38
თვითმჭრელი 3,5X38
0.19
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
09038 40
დუბელი -8X40
0.19
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
01865 40
ხის ჭანჭიკი 5X40
0.19
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
006000512
შურუფი M5X12
0.17
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
00943 12
ხრახნი
0.14
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
09364 12
მოქლონი 4X12
0.14
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
044112
გროვერული საყელური -D12,2
0.14
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
03716
შაიბა
0.13
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
04076
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
0.13
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
09036 30
დუბელი 6X30
0.12
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
03225
ქანჩი HEX-DIN934-A2-WS8-M5
0.10
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
00843 10
ქანჩი DIN912-8.8-IH2,5-(A2K)-M3X10
0.09
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0185214130
სჭვალი -H2-(A3L)-4,1X30
0.09
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0185214135
სჭვალი -H2-(A3L)-4,1X35
0.09
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
0185244135
შურუფი 4,1X35
0.08
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
018964035
თვითმჭრელი შურუფი
0.08
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
04165
საყელური -D5,3
0.06
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
04075
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
0.02
₾
მარაგი ამოწურულია
კოდი:
03173
ქანჩი DIN934-I8I-WS5,5-(A2K)-M3
0.01
₾
მარაგი ამოწურულია
წინა
1
2
3
4
5
6
შემდეგი
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾