კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩი HEX-DIN934-A2-WS8-M5

Thread type x nominal diameter (D)

M5

Height (m1)

4 mm

External drive (s1)

WS8

Standards

DIN 934

Material

Stainless steel A2

Property class

50

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

03225
0.10 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები