კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩი DIN934-I8I-WS5,5-(A2K)-M3

Thread type x nominal diameter (D)

M3

Height (m1)

2.4 mm

External drive (s1)

WS5.5

Standards

DIN 934

Material

Steel

Property class

I6I

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

03173
0.01 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები