კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი

Thread type x nominal diameter (D)

M12

Height (m1)

12 mm

External drive (s1)

WS19

Standards

DIN 985

Material

Steel

Property class

8

Surface

Zinc plated yellow

RoHS-compliant

No

Form

Low

Locking device operating principle

Clamping part polyamide ring

Locking function

Locking against losing by clamping

0368012
0.58 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები