კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი A2K)-M10X20

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

20 mm

Head diameter (dc)

21.8 mm

Head height (k1)

9.2 mm

Standards

WN 274

Material

Steel

Property class

8.8

Surface

Zinc plated

Locking device operating principle

Serration

Locking function

Locking against self-loosening by mechanical interlocking

Head type

Hexagon head with flange

Drive type

Outer hexagon

External drive (s1)

WS15

Thread type

Metric thread

Pitch

1.5 mm

Thread format

Standard metric thread

Thread design

Full thread

RoHS-compliant

Yes

027401020
0.95 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები