ჭანჭიკი
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ჭანჭიკი
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
017434525
SCR-CS-HDH-Z2-(A2K)-4,5X25/15
0.29
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
006710 35
SCR-DIN961-10.9-WS17-(A2C)-M10X1,0X35
0.64
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
012235 32
SCR-HEX-DIN7976-C-A2-WS5,5-3,5X32
0.80
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
009801550
SCR-RSD-ISO7380/1-A2-IH3-M5X50
0.65
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
011748 50
SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X50
0.41
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
028325 20
ბოლტი
0.22
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
026351035
ბოლტიDIN961-10.9-WS17-(P3E)-M10X1,0X35
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
027406 30
ექვსწახნაგა ქანჩი WS10-(A2K)-M6X30
0.58
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
026916 50
ექვსწახნაგა ხრახნი -A4-21H-IH8-M16X50
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
02695 6
ექვსწახნაგიანი ჭანჭიკი A4-IH2,5-M5X6
0.25
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
018964045
თაბაშირმუყაოს სჭვალი H2-(PHR)-4X45
0.11
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
018963545
თვითმჭრელი 3.5x45
0.08
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
018965538
თვითმჭრელი 5.5x38
0.08
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
021248 38
თვითმჭრელი სჭვალი (A2K)-4,8X38
0.33
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
021242 32
თვითმჭრელი სჭვალი -4,2X32
0.24
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
შემდეგი
2 - 11
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾