კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩი WS15-(A2C)-M10

Thread type x nominal diameter (d1)

M4

Length (l1)

10 mm

Head diameter (dk)

7.5 mm

Head height (k1)

2.2 mm

Standards

DIN 963

Material

Steel

Property class

4.8

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

Head type

Countersunk head

Drive type

Slot

Internal drive

Slot

Thread type

Metric thread

Pitch

0.7 mm

Thread format

Standard metric thread

Product class

A

039410
0.41 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები