კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

DWL-(W-GS/K)-PLA-14,5X33

Type description

W-GS/K

Anchor length (l) (l)

33 mm

Material

Plastic

Required particle-board screw diameter

4.5 - 5 mm

Hole diameter in component (d Bau)

6.5 mm

Minimum component thickness (d)

9.5 mm

Max. attachment height (d a) - condition (da)

Dependent on screw length

Min. temperature resistance

-40 °C

Max. temperature resistance

80 °C

Edge clearance (a r)

50 mm

Centre-to-centre distance (a)

100 mm

09032511
0.64 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები