კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ჭანჭიკი HEX-ISO4032-10-WS30-M20

Thread type x nominal diameter (D)

M20

Height (m1)

18 mm

External drive (s1)

WS30

Standards

ISO 4032

Material

Steel

Property class

10

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

0320920
1.70 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები