5932020205
ანკერი-(A2K)-60/82-M20X205
19.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
5932010145
ანკერი-M10X145 70/76
3.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0912810704
ანკერი/დუბელი A4-10x135
18.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0904411004
ბოლტ-ანკერი A4/70-20-M10X95
13.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
005704 35
ბოლტი
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
028325 20
ბოლტი
0.22
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
026351035
ბოლტიDIN961-10.9-WS17-(P3E)-M10X1,0X35
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
7430720
გადამყვანი
62.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
03495
გაიკა
0.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
043850
გაიკა
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0891660
გერმეტიკის ტუბის ცხვირი
2.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
090341016
გიბსოკარდონის დუბელი
0.73
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0904742
გიბსო–კარდონის დამჭერი
2.20
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0441830
გროვერი D30,5
2.40
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04476
გროვერული საყელური D6,1
0.08
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
შემდეგი
5 - 19
ემერჯენსი სისტემა
საიზოლაციო საშუალებები
სამაგრები, დამჭერები
საყელურები
სახარჯი მასალა
სხვადასხვა
შრომის აღჭურვილობა
ხელსაწყოები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾