კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გიბსო–კარდონის დამჭერი

Type description

W-FKH

Anchor diameter

4 mm

Anchor length (l)

95 mm

Hole diameter in component (d Bau)

5 mm

Minimum cavity depth (h)

40 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

14 mm

Max. attachment height (d a)

69 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Design

With washer, nut and hook

Breaking force of the anchor (F failure)

0.3 kN

Thread type

Metric thread

0904742
2.20