კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გაიკა

Suitable for shafts

50 mm

Suitable for groove diameter

47 mm

Internal diameter (d1)

45.8 mm

Eye width (a1)

6.9 mm

Width (b1)

5.1 mm

Thickness (s1)

2 mm

Standards

DIN 471

Form

A

Material

Spring steel

Surface

Plain

Design

Standard design

RoHS-compliant

Yes

043850
1.90 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები