კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გიბსოკარდონის დუბელი

Type description

W-HR 6

Thread type x anchor diameter

M6

Min./max. board thickness/mirror thickness (d a)

10-51 mm

Material

Steel / plastic

Nominal drill-bit diameter (d 0)

12 mm

Surface

Zinc plated

Through-hole in the component to be connected (d f)

7 mm

090341016
0.73