კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გროვერი D30,5

Suitable for screw thread

M30

Internal diameter (d1)

30.5 mm

Outer diameter (d2)

48.2 mm

Height (h1)

10.5 mm

Thickness (s1)

6 mm

Material

Spring steel

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

Form

A

Standards

DIN 128

0441830
2.40