კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გროვერული საყელური D6,1

Suitable for screw thread

M6

Internal diameter (d1)

6.1 mm

Outer diameter (d2)

11.8 mm

Height (h1)

3.2 mm

Thickness (s1)

1.6 mm

Material

Stainless steel A2

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

B

Standards

DIN 127

04476
0.08 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები