შუასადები
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
საყელურები
/
შუასადები
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
0407009120
შუასადები D2.0 ISO 7089 steel 200 HV hot-dipped
0.95
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04474
RG-SPG-DIN127-B-A2-D4,1
0.02
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04415
საყელო
0.04
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046016 22
სპილენძის საყელური
1.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04096
საყელური DIN125-A-140HV-A2-D6,4
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04478
გროვერული საყელური D8,1
0.11
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
0432153
საყელური, შიგა დაჭრილი ფორმის DIN6798-A4-IZ-D5,3
0.08
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
044186
საყელური
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
044012
საყელური
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
046010 14
სპილენძის საყელური
0.29
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04476
გროვერული საყელური D6,1
0.08
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
04078
საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4 M8
0.09
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
041214
უჟანგავი ფოლადის (A4) საყელური D15,0
1.00
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
043850
გაიკა
1.90
₾
+
−
კალათაში დამატება
კოდი:
040730
საყელური DIN125-B-140HV-(A2K)-D31,0
1.50
₾
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
შემდეგი
შუასადები
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾