კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გროვერული საყელური D8,1

Suitable for screw thread

M8

Internal diameter (d1)

8.1 mm

Outer diameter (d2)

14.8 mm

Height (h1)

4 mm

Thickness (s1)

2 mm

Material

Stainless steel A2

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

B

Standards

DIN 127

04478
0.11 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები