კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4 M8

Suitable for screw thread

M8

Form

A

Internal diameter (d1)

8.4 mm

Outer diameter (d2)

16 mm

Thickness (h1)

1.6 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

04078
0.09 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები