ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
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
ქანჩი DIN934-I8I-WS5,5-(A2K)-M3
კოდი:
03173
Thread type x nominal diameter (D) M3 Height (m1) 2.4 mm External drive (s1) WS5.5 Standards DIN 934 Material Steel Property class I6I Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
0.01
₾
მარაგი ამოწურულია
ქანჩი HEX-DIN934-A2-WS8-M5
კოდი:
03225
Thread type x nominal diameter (D) M5 Height (m1) 4 mm External drive (s1) WS8 Standards DIN 934 Material Stainless steel A2 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.10
₾
მარაგი ამოწურულია
შაიბა
კოდი:
03716
Thread type x nominal diameter (D) M6 Height (h1) 8 mm External drive (s1) WS10 Standards DIN 982 Material Steel Property class 8 Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes Locking device operating principle Clamping part polyamide ring...
0.13
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი
კოდი:
0368012
Thread type x nominal diameter (D) M12 Height (m1) 12 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 985 Material Steel Property class 8 Surface Zinc plated yellow RoHS-compliant No Form Low Locking device operating principle Clamping part...
0.58
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი -DIN933-8.8-WS30-(A2K)-M20X170
კოდი:
005720 170
Thread type x nominal diameter (d1) M20 Length (l1) 170 mm Head height (k1) 12.5 mm External drive (s1) WS30 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Head type Hexagon head Drive...
22.00
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი 8.8-WS24-M16X40
კოდი:
005516 40
Thread type x nominal diameter (d1) M16 Length (l1) 40 mm Head height (k1) 10 mm External drive (s1) WS24 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type...
2.50
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი DIN933-8.8 M12X45
კოდი:
005712 45
Thread type x nominal diameter (d1) M12 Length (l1) 45 mm Head height (k1) 7.5 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 933 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Head type Hexagon head Drive type...
1.30
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
კოდი:
005716 70
3.10
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი HEX-DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X40
კოდი:
005716 40
Thread type x nominal diameter (d1) M16 Length (l1) 40 mm Head height (k1) 10 mm External drive (s1) WS24 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Head type Hexagon head Drive...
2.50
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი HEX-ISO4017-8.8-WS30-M20X100
კოდი:
005520 100
Thread type x nominal diameter (d1) M20 Length (l1) 100 mm Head height (k1) 12.5 mm External drive (s1) WS30 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type...
5.40
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი HEX-ISO4032-10-WS30-M20
კოდი:
0320920
Thread type x nominal diameter (D) M20 Height (m1) 18 mm External drive (s1) WS30 Standards ISO 4032 Material Steel Property class 10 Surface Plain RoHS-compliant Yes
1.70
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი M12X100
კოდი:
005712 100
Thread type x nominal diameter (d1) M12 Length (l1) 100 mm Head height (k1) 7.5 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 933 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated Head type Hexagon head Drive type...
2.50
₾
მარაგი ამოწურულია
ჭანჭიკი M20X60, DIN 933, 8.8
კოდი:
005520 60
Thread type x nominal diameter (d1) M20 Length (l1) 60 mm Head height (k1) 12.5 mm External drive (s1) WS30 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type...
9.50
₾
მარაგი ამოწურულია
წინა
1
2
3
4
5
6
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾