კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძიების შედეგინაპოვნი პროდუქცია: 2231

25.00 
გაყიდვაშია
+
0624200620
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 6.2 mm Length (l1) 148 mm Chip flute...
32.00 
გაყიდვაშია
+
38.00 
გაყიდვაშია
+
19.00 
გაყიდვაშია
+
0624200750
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 7.5 mm Length (l1) 156 mm Chip flute...
32.00 
გაყიდვაშია
+
18.00 
გაყიდვაშია
+
0624200520
uitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 5.2 mm Length (l1) 132 mm Chip flute length...
21.00 
გაყიდვაშია
+
0624200700
uitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 7 mm Length (l1) 156 mm Chip flute length...
32.00 
გაყიდვაშია
+
0625400500
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Milling/drill center Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality Würth-Standard Standard / drilling depth DIN 1869 / 20xD Diameter (Ø) 5 mm Length (l1) 195 mm...
54.00 
გაყიდვაშია
+
17.00 
გაყიდვაშია
+
24.00 
გაყიდვაშია
+
0624200650
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 340 / 10xD Diameter (Ø) 6.5 mm Length (l1) 148 mm Chip flute...
29.00 
გაყიდვაშია
+
0625302150
Suitable for machine type Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality Würth-Standard Standard / drilling depth DIN 345 / 5xD Diameter (Ø) 21.5 mm Suitable for morse taper tools MK 2 Length (l1) 248 mm...
715.00 
გაყიდვაშია
+
0637120
Diameter (Ø) 12 mm Length 150 mm Working length 80 mm Shaft diameter 10 mm Tool holding device Cylinder shank Versatility (points system) 2 of 4 points Service life (points system) 4 of 4 points Drilling speed (point system) 4 of 4...
22.00 
გაყიდვაშია
+
0648551026
33.00 
გაყიდვაშია
+
56.00 
გაყიდვაშია
+
5462000001
Product weight (per item) 473 g Suitable for drill bit 1 1/4 - 1/2 inch Thread type of drill spindle WDS (Würth diamond system (old)) Material Steel
272.00 
გაყიდვაშია
+
5462000002
Product weight (per item) 519 g Suitable for drill bit 1/2 inch Thread type of drill spindle 1 1/4 inch Material Steel
139.00 
გაყიდვაშია
+
5462000003
ბურღის გადამყვანი 1 1/4IN
239.00 
გაყიდვაშია
+
25.00 
გაყიდვაშია
+
7430720
Suitable for screw thread M20 Form B Internal diameter (d1) 21 mm Outer diameter (d2) 37 mm Thickness (h1) 3 mm Standards DIN 125 Material Steel Vickers hardness, HV 140 HV Surface Zinc plated RoHS-compliant...
62.00 
გაყიდვაშია
+
146.00 
გაყიდვაშია
+
03495
Standards DIN 1587 Material Stainless steel A4 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes Form High Design Without undercut Thread type x nominal diameter (D) M5 Height (h1) 10 mm External drive (s1) WS8...
0.40 
გაყიდვაშია
+
043850
Suitable for shafts 50 mm Suitable for groove diameter 47 mm Internal diameter (d1) 45.8 mm Eye width (a1) 6.9 mm Width (b1) 5.1 mm Thickness (s1) 2 mm Standards DIN 471 Form A Material Spring steel Surface...
1.90 
გაყიდვაშია
+
098290
ძარის დასამაგრებელი პასტა, ტყვიის გარეშე. გამოყენებისთვის მზა, რბილი შედუღების ლითონის პასტა, თუთიის მაღალი  შემცველობით შედუღების, დაკონსერვებისა და წინასწარ დამაგრებისთვის. Weight of content 1 kg Material designation S-Sn97Cu3 Smell/fragrance Characteristic...
389.00 
გაყიდვაშია
+
0691500115
Diameter 40 mm Form Round Design Flexible Colour Violet
5.70 
გაყიდვაშია
+
0691500116
Diameter 40 mm Form Round Design Rigid Colour Yellow
5.10 
გაყიდვაშია
+
0691500154
Form Spherical Round Colour Red Included in delivery 5 x 16 mm diameter, 5 x 27 mm diameter
7.60 
გაყიდვაშია
+
0691500155
Form Spherical Round Colour Red Included in delivery 5 x 21 mm diameter, 5 x 32 mm diameter
7.60 
გაყიდვაშია
+
089027
ტემპერატურის გამოყენების დიაპაზონი (-15°C-დან +50°C-მდე),
40.00 
გაყიდვაშია
+
0893202
CO2 test liquid for use with 0893 964 101 CO2 leakage tester Liquid used is safe, free from acid and non-flammable Easily disposed of Environmentally sound Contents 500 ml Colour Blue Smell/fragrance Odourless Shelf life from production 36...
90.00 
გაყიდვაშია
+
0893477
მაღალი ხარისხის მოსავლელი ცვილი ყველა გარე პლასტმასის და რეზინის დეტალებისთვის. შეუღებავს პლასტმასის დეტალებს უბრუნებს თავდაპირეველ სახეს. იდეალურია მქრქალი, გახუნებული პლასტმასებისთვის. გამოყენების არეალი:  პლასტმასის ბამპერებისთვის, გარე სარკეებისთვის, პანელის ნაწილებისთვის,...
71.00 
გაყიდვაშია
+
06526
Type description For metric ISO thread DIN 13 Cutting material HSS Surface Plain Thread type Metric thread Form B Tolerance class 6g Thread type x nominal diameter M6 Pitch 1 mm Outer diameter 20 mm Height 7 mm...
47.00 
გაყიდვაშია
+
065210
Type description For metric ISO thread DIN 13 Cutting material HSS Surface Plain Thread type Metric thread Form B Tolerance class 6g Thread type x nominal diameter M10 Pitch 1.5 mm Outer diameter 30 mm Height 11 mm...
52.00 
გაყიდვაშია
+
78.00 
გაყიდვაშია
+
14.00 
გაყიდვაშია
+
14.00 
გაყიდვაშია
+
30.00 
გაყიდვაშია
+
0899900150
Application area Suitable for all smooth surfaces such as glass, chrome, paint, stainless steel, acrylic, plastic, aluminium and ceramics. Instructions The cloth should be thoroughly rinsed with clear water and wrung out before use. The surface can then be cleaned moist or dry....
11.00 
გაყიდვაშია
+
12.00 
გაყიდვაშია
+
108.00 
გაყიდვაშია
+
106.00 
გაყიდვაშია
+
48.00 
გაყიდვაშია
+
0891660
Material Plastic Colour Grey Length 10.5 cm
2.50 
გაყიდვაშია
+
0632900068
Diameter (Ø) 68 mm Cutting depth 38 mm Drive type Outer hexagon Suitable for cordless drills (points system) 3 of 4 points Suitable for drill (points system) 3 of 4 points Suitable for upright drilling machine (points system) 4 of 4 points...
101.00 
გაყიდვაშია
+
0632900076
Diameter (Ø) 76 mm Cutting depth 38 mm Drive type Outer hexagon Suitable for cordless drills (points system) 3 of 4 points Suitable for drill (points system) 3 of 4 points Suitable for upright drilling machine (points system) 4 of 4 points...
104.00 
გაყიდვაშია
+
090341016
Type description W-HR 6 Thread type x anchor diameter M6 Min./max. board thickness/mirror thickness (d a) 10-51 mm Material Steel / plastic Nominal drill-bit diameter (d 0) 12 mm Surface Zinc plated Through-hole in the component to be...
0.73 
გაყიდვაშია
+
0904742
Type description W-FKH Anchor diameter 4 mm Anchor length (l) 95 mm Hole diameter in component (d Bau) 5 mm Minimum cavity depth (h) 40 mm Nominal drill-bit diameter (d 0) 14 mm Max. attachment height (d a) 69 mm Material Steel...
2.20 
გაყიდვაშია
+
შემდეგი 48 პროდუქტი