კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გარე ხრახნის საჭრელიDIN223-HSS-M10

Type description

For metric ISO thread DIN 13

Cutting material

HSS

Surface

Plain

Thread type

Metric thread

Form

B

Tolerance class

6g

Thread type x nominal diameter

M10

Pitch

1.5 mm

Outer diameter

30 mm

Height

11 mm

Material to be processed

Steel Cast iron

065210
52.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები