კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძიების შედეგინაპოვნი პროდუქცია: 2231

09645001
Number of pieces in assortment/set 800 PCS
354.00 
გაყიდვაშია
+
0893680
შეაზავეთ 50/50 -ზე. დაიტანეთ მშრალ,სუფთა ზედაპირზე. შრობის პერიოდი 24 საათი.
62.00 
გაყიდვაშია
+
08949180
ორმხრივი წებოვანი ლენტი პოლიეთილენის საყრდენითა და აკრილატის წებოთი წებოვანი ლენტი შესაფერისია სხვადასხვა მასალების დასაკავშირებლად, როგორიცაა ხე, ლითონი, მინა, ქვა, პლექსიგლასი და მაკროლონი. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. UV- და ტენიანობის...
66.00 
გაყიდვაშია
+
0894909003
წებო შედუღების, ბურღვის ან მოქლონების ნაცვლად. მაღალი წებოვანი, ორმხრივი წებოვანი ლენტი შიდა და გარე გამოყენებისათვის უკიდურესად მაღალი და გრძელვადიანი წებოვანი ძალა თითო გამტარ მეტრზე იჭერს: 8 კგ / 25 მმ სიგანე  6 კგ / 19 მმ სიგანე  4 კგ / 12 მმ სიგანე  საბოლოო...
110.00 
გაყიდვაშია
+
0894910
ორმხრივი წებოვანი ლენტი, რომელიც უძლებს მაღალ დატვირთვას, პოლიეთილენის საყრდენით და აკრილატის წებოთი. შესანიშნავი წებოვნება. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. საბოლოო სიძლიერე მიიღწევა დაწებებიდან 24 საათის შემდეგ. ძალიან კარგად ეკიდება უხეში და ოდნავ...
37.00 
გაყიდვაშია
+
08949100
ორმხრივი წებოვანი ლენტი, რომელიც უძლებს მაღალ დატვირთვას, პოლიეთილენის საყრდენით და აკრილატის წებოთი. შესანიშნავი წებოვნება. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. საბოლოო სიძლიერე მიიღწევა დაწებებიდან 24 საათის შემდეგ. ძალიან კარგად ეკიდება უხეში და ოდნავ...
42.00 
გაყიდვაშია
+
08949104
ორმხრივი წებოვანი ლენტი, რომელიც უძლებს მაღალ დატვირთვას, პოლიეთილენის საყრდენით და აკრილატის წებოთი. შესანიშნავი წებოვნება. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. საბოლოო სიძლიერე მიიღწევა დაწებებიდან 24 საათის შემდეგ. ძალიან კარგად ეკიდება უხეში და ოდნავ...
24.00 
გაყიდვაშია
+
0663121567
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M12 x 1.5 Length (L) 6.7 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
5.90 
გაყიდვაშია
+
0663121593
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M12 x 1.5 Length (L) 9.3 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
5.90 
გაყიდვაშია
+
6.40 
გაყიდვაშია
+
0663101514
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M14 x 1.5 Length (L) 16 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
4.65 
გაყიდვაშია
+
0663101520
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M10 x 1.5 Length (L) 20 mm Design Metric nominal thread Surface Zinc plated Material Steel
5.10 
გაყიდვაშია
+
25.00 
გაყიდვაშია
+
6.40 
გაყიდვაშია
+
0663141512
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M14 x 1.5 Length (L) 12.8 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
21.00 
გაყიდვაშია
+
0663141516
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M14 x 1.5 Length (L) 16 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
16.00 
გაყიდვაშია
+
27.00 
გაყიდვაშია
+
091794850
Material Steel Thread type x nominal diameter M5 Nominal diameter 5 mm Suitable for thread M5
48.00 
გაყიდვაშია
+
21.00 
გაყიდვაშია
+
0648854250
Length 250 mm Width 22 mm
46.00 
გაყიდვაშია
+
0648920250
103.00 
გაყიდვაშია
+
840.00 
გაყიდვაშია
+
0891003
For pressing out WIT cartridges (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) and silicone cartridges Suitable for applying from 150 ml, 320 ml and 330 ml coaxial cartridges, 300 ml tubular film cartridges, 280 ml peeler cartridges and silicone cartridges Scale on...
407.00 
გაყიდვაშია
+
649.00 
გაყიდვაშია
+
090621476
Anchor diameter 14 mm Material PA - Polyamide Colour Anthracite Anchor length (l) 76 mm Nominal drill-bit diameter (d 0) 14 mm Drill hole depth (t) 85 mm Edge clearance (a r) 80 mm Embedding depth (h s) 75 mm Min. required...
1.30 
გაყიდვაშია
+
0888800526
Material PP - Polypropylene Colour White DN nominal width DN 40 Height of rosette 14 mm External diameter of rosette 85 mm Height of rosette 2 30 mm External diameter of rosette 2 80 mm
15.00 
გაყიდვაშია
+
0590610014
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 2.5 mm Colour Mahogany RAL 8016
0.14 
გაყიდვაშია
+
54.00 
გაყიდვაშია
+
08755242
Thickness 2 mm Width 24 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Blue
0.23 
გაყიდვაშია
+
184.00 
გაყიდვაშია
+
95.00 
გაყიდვაშია
+
08755305
Thickness 5 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Green
0.48 
გაყიდვაშია
+
08755302
Thickness 2 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Blue
0.28 
გაყიდვაშია
+
08755303
Thickness 3 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Red
0.30 
გაყიდვაშია
+
08755304
Thickness 4 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Yellow
0.35 
გაყიდვაშია
+
0502131
1000 ცალიანი შეკვრა
0.15 
გაყიდვაშია
+
05022011
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია  დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე.  რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
4.50 
გაყიდვაშია
+
0502121
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია  დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე.  რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
0.15 
გაყიდვაშია
+
05021901
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია  დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე.  რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
1.50 
გაყიდვაშია
+
050215
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია  დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე.  რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
0.37 
გაყიდვაშია
+
0.02 
გაყიდვაშია
+
1,557.00 
გაყიდვაშია
+
3,226.00 
გაყიდვაშია
+
911.00 
გაყიდვაშია
+
07037360
აღწერილობა DSS 1/2 inch H დამჭერი 1/2-დიუმიანი გარე კვადრატი მაქს. სამუშაო ბრუნვითი მომენტი 470 Nm მაქს. შესაძლო ბრუნვითი მომენტი 569 Nm ხმაურის დონე 92 dB ვიბრაცია 3.78 m/s² სამუშაო დატვირთვა 6.3 ბარი პისტოლერტის წონა 2.3 კგ...
466.00 
გაყიდვაშია
+
243.00 
გაყიდვაშია
+
87.00 
გაყიდვაშია
+
950.00 
გაყიდვაშია
+
შემდეგი 48 პროდუქტი