კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

პლასტმასი

Thickness

2 mm

Width

24 mm

Length

100 mm

Material

PP - Polypropylene

Colour

Blue

08755242
0.23 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები