კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ორმაგი ხრახნი M14X1,5X12,8

Thread type x nominal diameter x pitch (My)

M14 x 1.5

Length (L)

12.8 mm

Design

Metric fine thread

Surface

Zinc plated

Material

Steel

0663141512
21.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები