კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ორმაგი ხრახნი

Thread type x nominal diameter x pitch (My)

M12 x 1.5

Length (L)

9.3 mm

Design

Metric fine thread

Surface

Zinc plated

Material

Steel

0663121593
5.90 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები