კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

პლასტმასის საფენი -30X5

Thickness

5 mm

Width

30 mm

Length

100 mm

Material

PP - Polypropylene

Colour

Green

08755305
0.48 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები