ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
ოთხკუთხედი საყელურების ნაკრები SHT-DIM-800PCS
კოდი:
09645001
Number of pieces in assortment/set 800 PCS
354.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორკომპონენტიანი წებო, თხევადი მეტალი 50ML
კოდი:
0893680
შეაზავეთ 50/50 -ზე. დაიტანეთ მშრალ,სუფთა ზედაპირზე. შრობის პერიოდი 24 საათი.
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი სკოჩი სარკის 19მმ X25მ
კოდი:
08949180
ორმხრივი წებოვანი ლენტი პოლიეთილენის საყრდენითა და აკრილატის წებოთი წებოვანი ლენტი შესაფერისია სხვადასხვა მასალების დასაკავშირებლად, როგორიცაა ხე, ლითონი, მინა, ქვა, პლექსიგლასი და მაკროლონი. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. UV- და ტენიანობის...
66.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი სკოჩი, ნაცრისფერი, 25მმ, 10მ
კოდი:
0894909003
წებო შედუღების, ბურღვის ან მოქლონების ნაცვლად. მაღალი წებოვანი, ორმხრივი წებოვანი ლენტი შიდა და გარე გამოყენებისათვის უკიდურესად მაღალი და გრძელვადიანი წებოვანი ძალა თითო გამტარ მეტრზე იჭერს: 8 კგ / 25 მმ სიგანე 6 კგ / 19 მმ სიგანე 4 კგ / 12 მმ სიგანე საბოლოო...
110.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი სკოჩი, ყვითელი, 12მმ X10მ
კოდი:
0894910
ორმხრივი წებოვანი ლენტი, რომელიც უძლებს მაღალ დატვირთვას, პოლიეთილენის საყრდენით და აკრილატის წებოთი. შესანიშნავი წებოვნება. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. საბოლოო სიძლიერე მიიღწევა დაწებებიდან 24 საათის შემდეგ. ძალიან კარგად ეკიდება უხეში და ოდნავ...
37.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი სკოჩი, ყვითელი, 19მმ X10მ
კოდი:
08949100
ორმხრივი წებოვანი ლენტი, რომელიც უძლებს მაღალ დატვირთვას, პოლიეთილენის საყრდენით და აკრილატის წებოთი. შესანიშნავი წებოვნება. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. საბოლოო სიძლიერე მიიღწევა დაწებებიდან 24 საათის შემდეგ. ძალიან კარგად ეკიდება უხეში და ოდნავ...
42.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი სკოჩი, ყვითელი, 4მმ X10მ
კოდი:
08949104
ორმხრივი წებოვანი ლენტი, რომელიც უძლებს მაღალ დატვირთვას, პოლიეთილენის საყრდენით და აკრილატის წებოთი. შესანიშნავი წებოვნება. გამოყენების საკმარისი საიმედოობა მიიღწევა მისი დამონტაჟებისთანავე. საბოლოო სიძლიერე მიიღწევა დაწებებიდან 24 საათის შემდეგ. ძალიან კარგად ეკიდება უხეში და ოდნავ...
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი
კოდი:
0663121567
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M12 x 1.5 Length (L) 6.7 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი
კოდი:
0663121593
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M12 x 1.5 Length (L) 9.3 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი M10X1,25X20
კოდი:
0663101252
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი M10X1,5X14
კოდი:
0663101514
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M14 x 1.5 Length (L) 16 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
4.65
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი M10X1,5X20
კოდი:
0663101520
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M10 x 1.5 Length (L) 20 mm Design Metric nominal thread Surface Zinc plated Material Steel
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი M10X1,5X20,0
კოდი:
0663011520
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი M12X1,5X24
კოდი:
0663121524
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი M14X1,5X12,8
კოდი:
0663141512
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M14 x 1.5 Length (L) 12.8 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმაგი ხრახნი M14X1,5X16,0
კოდი:
0663141516
Thread type x nominal diameter x pitch (My) M14 x 1.5 Length (L) 16 mm Design Metric fine thread Surface Zinc plated Material Steel
16.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ორმხრივი ქანჩის გასაღები WS17X19
კოდი:
0713304179
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ოქლონის პისტოლეტის თავაკი M5
კოდი:
091794850
Material Steel Thread type x nominal diameter M5 Nominal diameter 5 mm Suitable for thread M5
48.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პაბედიტის ბურღიD10-210მმ
კოდი:
0648331021
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პერფორატორის პიკი SDSPLUS-L250-B22MM
კოდი:
0648854250
Length 250 mm Width 22 mm
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პიკა SDSPLUS-L250-B20MM
კოდი:
0648920250
103.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პინპულერის ნაკრები
კოდი:
0691500169
840.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პისტოლეტი (ქიმიური ანკერის)
კოდი:
0891003
For pressing out WIT cartridges (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) and silicone cartridges Suitable for applying from 150 ml, 320 ml and 330 ml coaxial cartridges, 300 ml tubular film cartridges, 280 ml peeler cartridges and silicone cartridges Scale on...
407.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პისტოლეტი ცეცხლგამძლე ქაფისთვის (FPFM-COMBO)
კოდი:
0893303201
649.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასმასის დუბელი14X76
კოდი:
090621476
Anchor diameter 14 mm Material PA - Polyamide Colour Anthracite Anchor length (l) 76 mm Nominal drill-bit diameter (d 0) 14 mm Drill hole depth (t) 85 mm Edge clearance (a r) 80 mm Embedding depth (h s) 75 mm Min. required...
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასმასის ხუფი
კოდი:
0888800526
Material PP - Polypropylene Colour White DN nominal width DN 40 Height of rosette 14 mm External diameter of rosette 85 mm Height of rosette 2 30 mm External diameter of rosette 2 80 mm
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტ. თავსახური
კოდი:
0590610014
Material Plastic RoHS-compliant Yes Outer diameter (d1) 15 mm Height (h1) 2.5 mm Colour Mahogany RAL 8016
0.14
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტიკური გასწორების კონუსი
კოდი:
0691500150
54.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასი
კოდი:
08755242
Thickness 2 mm Width 24 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Blue
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის ინსტრუმენტების ნაკრები 12ც
კოდი:
071458 245
184.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის მოვლის საშუალება
კოდი:
08932801
95.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი -30X5
კოდი:
08755305
Thickness 5 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Green
0.48
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი 30X2
კოდი:
08755302
Thickness 2 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Blue
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი 30X3
კოდი:
08755303
Thickness 3 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Red
0.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის საფენი 30X4
კოდი:
08755304
Thickness 4 mm Width 30 mm Length 100 mm Material PP - Polypropylene Colour Yellow
0.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის ხამუთი შავი 3,6X200
კოდი:
0502131
1000 ცალიანი შეკვრა
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის ხამუთი შავი 13მმX720
კოდი:
05022011
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე. რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
4.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის ხამუთი 3,6X140
კოდი:
0502121
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე. რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის ხამუთი შავი, 7,8X540
კოდი:
05021901
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე. რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
1.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლასტმასის ხამუთი. თეთრი-4,8X280
კოდი:
050215
გამოიყენება კაბელების, საკაბელო სამაგრების, შლანგების და ა.შ. სწრაფი, უპრობლემო და საიმედო შეკვრისთვის. გამოყენება შესაძლებელია დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე. რეზისტენტულია ზეთების, ცხიმების და ავტომობილების საწვავის მიმართ. გაითვალისწინეთ: სიფრთხილე გამოიჩინეთ ძლიერ...
0.37
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პლევმო პისტოლეტის ტყვია
კოდი:
048057 35
0.02
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური ინსტრუმენტი 1500 nm, DSS3/4IN-H
კოდი:
07037730
1,557.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური ინსტრუმენტი 2440 nm, DSS1IN-LONG
კოდი:
07037800
3,226.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური ინსტრუმენტი, კაფელის სანგრევი 7 პიკით
კოდი:
07037121
911.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური ინსტრუმენტი,DSS1/2IN-H
კოდი:
07037360
აღწერილობა DSS 1/2 inch H დამჭერი 1/2-დიუმიანი გარე კვადრატი მაქს. სამუშაო ბრუნვითი მომენტი 470 Nm მაქს. შესაძლო ბრუნვითი მომენტი 569 Nm ხმაურის დონე 92 dB ვიბრაცია 3.78 m/s² სამუშაო დატვირთვა 6.3 ბარი პისტოლერტის წონა 2.3 კგ...
466.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური ინსტრუმენტის თავაკები 1/2IN-SET-3PCS
კოდი:
071413030
243.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური ინსტრუმენტის თავაკი, 1/2IN
კოდი:
071413017
87.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
პნევმატური პისტოლეტი
კოდი:
07033110
950.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
3 - 17
წინა
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
შემდეგი
19 - 33