ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
თოკი-რეზინა კაუჭებით, სიგრძის მარეგულირებლით 80 სმ
კოდი:
0880240190
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თუნუქის ამოსაქაჩი (გასასწორებელი) პლასმასი
კოდი:
0691500117
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი მასის მოსარევი საშუალება
კოდი:
071395 103
Length 590 mm Basket diameter 120 mm Min./max. amount of material that can be agitated 20-30 kg Suitable for machine chuck SW10 mm
65.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი მეტალი Fe 1 500 ml
კოდი:
0893449
მაღალი მოქმედების ორი კომპონენტი წებო მეტალის თვისებით. არ იღვენთება, ამიტომ ხელსაყრელია ვერტიკალურ ზედაპირებზე გამოსაყენებლადაც.
186.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი მეტალის ეპოქსიდის სტიკი.
კოდი:
0893449011
59.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი საპოხი საშუალება -HHS2000- 500მლ
კოდი:
0893106
ნაწილობრივ სინთეტიკური ზეთი, რომელიც მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ აქვს შესანიშნავი ნაკადის და შეღწევადობის უნარი, ასევე კარგი დაცვა კოროზიისგან. ძლიერად წებოვანი საპოხი, რომელიც არ იწელება მბრუნავ ნაწილებზე გამოყენებისას თავსებადია O-rings/X-rings და პლასტმასთან. ნეიტრალურად მოქმედებს შეღებილ...
34.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
თხევადი საპოხი საშუალება-(HHS LUBE)-500ML
კოდი:
08931065
53.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინდუსტრ საწმენდი 500მლ
კოდი:
0893140
სპეციალური საწმენდი წებოვანი ფირების ნარჩენების, ქაღალდის ეტიკეტების და ა.შ. მოსაშორებლად. ასევე, ზედაპირების ძლიერი დაბინძურების გასასუფთავებლად
47.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინდუსტრ. საწმენდი, 5ლ
კოდი:
089314005
309.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინსტ. სამაგრი სამარჯვი, დიდი
კოდი:
063202
96.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინტერიერის საწმენდი ქაფი, ატმის სურნელით, 500 მლ
კოდი:
0893033
ინტერიერის საწმენდი მოცულობა 500 მლ მახასიათებლები: საფუძვლიანად და ნაზად წმენდს ყველანაირ ზედაპირს მანქანის ინტერიერში, ისეთებს როგორიცაა: სავარძლები, ტორპედო და ა.შ. ანტისტატიკური დანამატის წყალობით საშუალო ვადით ეფექტურად იცავს ზედაპირს დამტვერვისაგან. აცილებს ისეთ ლაქებს, როგორიცაა ნიკოტინი და მტვერი, ტოვებს სუფთა სასიამოვნო არომატს. არ შეიცავს სილიკონს.
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ინტერიერის საწმენდი, აქტიური ფორმულით, 500მლ
კოდი:
0893472
ინტენსიური ქაფის საწმენდი ავტომობილის მთელი ინტერიერისთვის. მიკრო წვრილი აქტიური ქაფი (ვაკუუმის ეფექტი):ქაფი რჩება ზედაპირზე და აქტიურად გამოჰყავს ჭუჭი, როდესაც ქაფის ბუშტები იზრდება. გამორჩეული ჭუჭყის გამხსნელი ძალა. გაწმენდილი ზედაპირის ხანმოკლე გაშრობის დრო. გამოიყენება ნაზი...
45.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კაბელის სამაგრი/მომჭერი D5,0
კოდი:
052005
Material Steel Surface Zinc plated yellow Thread type x nominal diameter (d1) M5 Height (h1) 25 mm Width (b1) 25 mm RoHS-compliant No
1.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კაბელის საფრცქნელი ADJ-160MM
კოდი:
071401 550
Length (L) 160 mm Max. wire diameter (Ø) 5 mm Max. wire cross section 10 mm² Surface Chrome plated Length in inches 6 in
108.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კარაბინი
კოდი:
0523016
Thread type x shackle bolt diameter (d2) M 6 mm Shackle diameter (d1) 6 mm Shackle internal width (b1) 8 mm Shackle external width (b2) 18 mm Internal shackle height (centre bolt) (h1) 21 mm Design Curved Material Steel Surface...
2.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კარაბინი
კოდი:
052306
Thread type x shackle bolt diameter (d2) M 12 mm Shackle diameter (d1) 12 mm Shackle internal width (b1) 17 mm Shackle external width (b2) 37 mm Internal shackle height (centre bolt) (h1) 42 mm Design Curved Material Steel Surface...
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კარდანისებური გადამყვანი 1/2IN
კოდი:
0714138351
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კარტერის ბოლტი 12X1,5
კოდი:
0243120150
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კაუჭი
კოდი:
052301
Thread type x shackle bolt diameter (d2) M 5 mm Shackle diameter (d1) 5 mm Shackle internal width (b1) 7 mm Shackle external width (b2) 15 mm Internal shackle height (centre bolt) (h1) 18 mm Design Curved Material Steel Surface...
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კემპის აპარატის ცხვირი
კოდი:
0984160108
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კემპის ზამბარა F.MB15
კოდი:
098416013
Min./max. diameter 9-12.5 mm Product weight (per item) 3.359 g
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კემპის ჩიბუხი F.MB15
კოდი:
098416014
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კემპის ცხვირის დამჭერი -MB15
კოდი:
098416018
34.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კერამოგრანიტის ბურღი, D8
კოდი:
0641408011
120.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კვამლის დეტექტორი
კოდი:
REDLINE039
189.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კვების მრეწველობის სილიკონი 310ML
კოდი:
08925501
54.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიპსა BMW
კოდი:
0501105124
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
050001158
PINE TREE CLIP TYPE 9 Fir tree clip, type 9 FIRTREECLIP-FIAT-PLUG-BLACK-D5,5 Application area Connection of metal sheets, cardboard, claddings or other flat components Rough pine tree shape, centrally open base connected with a thin bar Cost-saving and time-saving Quick and...
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
050012854
Plastic expanding rivet, type 1 EXPNDRRIV-UNI-BLACK Min./max. drill hole diameter 5-5.7 mm Min./max. attachment thickness 1.5-5 mm Head diameter (B) 10 mm Head height (C) 2 mm Length of expanding mandrel (D) 7.5 mm Diameter of expanding...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0500130801
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
050013143
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
050013688
Interior trim clip, type 1 INTRMCLIP-MB-PLA Material Polyoxymethylene Colour White Min./max. drill hole diameter 7.5-7.7 mm Min./max. attachment thickness 0.88-0.88 mm Head diameter 13 mm Core diameter 6 mm Grip range head 2.5 mm...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
050014314
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
05001852
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0500201404
Min./max. drill hole diameter 8-8.2 mm Min./max. attachment thickness 3-10 mm Head diameter (B) 20 mm Head height (C) 3.3 mm Diameter of expanding mandrel (A) 8.7 mm Material PA - Polyamide Colour Black Corresponds to original spare...
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0500392
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
050040
Min./max. drill hole diameter 8-8.2 mm Min./max. attachment thickness 2-4.5 mm Head diameter (B) 20 mm Head height (C) 2.6 mm Length of expanding mandrel (D) 7 mm Diameter of expanding mandrel (A) 8 mm Material PA - Polyamide Colour...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501101001
Expanding nut, type 2 EXPNDNUT-VW/AUDI-CLIP-FENDER Suitable for screw diameter min./max. 4.8-4.8 mm Min./max. attachment thickness 0.7-1.5 mm Min./max. length 6.8-7 mm Total height 12 mm Min./max. width 7.4-7.6 mm Material Glass-fibre reinforced...
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501101003
Plastic trim staple, type S TRMSTPL-PLA-VW/AUDI-ROOFSTR-GOLF2
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501101639
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104020
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104023
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104025
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104028
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104031
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104039
Screw rivet, type 1 SCRRIV-MB-WHEELMOUNT-D16 Open Forms rivet systems capable of adjustment that can be loosened again simply. The screw is knocked or turned into the rivet body for installation. A screwdriver is used to remove. Min./max. drill hole diameter 6.3-6.9 mm...
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104043
Material Polyoxymethylene Colour White Min./max. drill hole diameter 8.6-8.8 mm Min./max. attachment thickness 0.9-2 mm Head diameter 13.2 mm Core diameter 5.9 mm Grip range head 2.3 mm Max. width 20 mm Length below head 15.9...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104047
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 10
წინა
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
შემდეგი
12 - 26