კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კლიფსა

Interior trim clip, type 1
INTRMCLIP-MB-PLA

Material

Polyoxymethylene

Colour

White

Min./max. drill hole diameter

7.5-7.7 mm

Min./max. attachment thickness

0.88-0.88 mm

Head diameter

13 mm

Core diameter

6 mm

Grip range head

2.5 mm

Max. width

18 mm

Length below head

12.7 mm

Type of vehicle

Universal

Corresponds to original spare part number

A0039884178

Foot divided into four parts, head not round

  • Pre-mounted on the trim and then inserted into a corresponding hole on the base component.
  • Tolerance compensation possible
  • Removal of the trim possible
  • Also serves as a seal


050013688
3.10 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები