კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კაუჭი

Thread type x shackle bolt diameter (d2)

M 5 mm

Shackle diameter (d1)

5 mm

Shackle internal width (b1)

7 mm

Shackle external width (b2)

15 mm

Internal shackle height (centre bolt) (h1)

18 mm

Design

Curved

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Form

A

Nominal size

0.1

Load capacity

100 kg

RoHS-compliant

Yes

052301
1.80