კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კაბელის საფრცქნელი ADJ-160MM

Length (L)

160 mm

Max. wire diameter (Ø)

5 mm

Max. wire cross section

10 mm²

Surface

Chrome plated

Length in inches

6 in

071401 550
108.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები