ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
საწყისი გვერდი
/
სამშენებლო
/
სამაგრები, დამჭერები
/
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
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
NUT-CAP-HEX-DIN917-A2-WS8-M5
კოდი:
03635
Thread type x nominal diameter (D) M5 Height (h1) 7 mm External drive (s1) WS8 Material Stainless steel A2 Surface Plain Form Low DIN 917 Thread type Metric thread Product class A RoHS-compliant Yes
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS11-M7
კოდი:
03107
Thread type x nominal diameter (D) M7 Height (m1) 5.5 mm External drive (s1) WS11 Standards DIN 934 Material Steel Property class I8I Surface Plain RoHS-compliant Yes
0.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
NUT-HEX-DIN936-17H-WS36-(A2K)-LH-M24
კოდი:
031900024
Thread type x nominal diameter (D) M24 Height (m1) 10 mm External drive (s1) WS36 Standards DIN 936 Material Steel Surface Zinc plated Hardness category 17H DIN 936 Thread type Metric thread RoHS-compliant...
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
SCR-HEX-DIN933-A2/70-WS22-M14X150
კოდი:
009614 150
Thread type x nominal diameter (d1) M14 Length (l1) 150 mm Head height (k1) 8.8 mm External drive (s1) WS22 Standards DIN 933 Material Stainless steel A2 Property class 70 Surface Plain Head type Hexagon head...
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ბოლტი
კოდი:
005704 35
Thread type x nominal diameter (d1) M4 Length (l1) 35 mm Head height (k1) 2.8 mm External drive (s1) WS7 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Zinc plated thick-layer passivation Corrosion...
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
გაიკა
კოდი:
03495
Standards DIN 1587 Material Stainless steel A4 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes Form High Design Without undercut Thread type x nominal diameter (D) M5 Height (h1) 10 mm External drive (s1) WS8...
0.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ექვსწახნაგა
კოდი:
03804
Thread type x nominal diameter (D) M4 Height (m1) 4.2 mm External drive (s1) WS7 Standards DIN Similar to 980 Material Stainless steel A2 Surface Tin plated Locking device operating principle Single part clamping nut metal...
0.46
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ექვსწახნაგა ქანჩი საყელურით DIN6331-10-1,5D-WS13-M
კოდი:
036988
Thread type x nominal diameter (D) M8 Height (h1) 12 mm Collar diameter (dc) 18 mm External drive (s1) WS13 Material Steel Property class 10 Surface Plain Pitch 1.250 mm DIN 6331 Thread type Metric thread...
0.76
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საყელური DIN125-B-140HV-(A2K)
კოდი:
0317920
Thread type x nominal diameter (D) M20 Height (m1) 18 mm External drive (s1) WS30 Standards ISO 4032 Material Steel Property class 8 Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ლითონის ქანჩი A2-WS24-M16
კოდი:
032216
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Stainless steel A2 Property class 50 Surface Plain RoHS-compliant Yes
2.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
უჟანგავი ფოლადის (A4) ქანჩი M16
კოდი:
032616
Thread type x nominal diameter (D) M16 Height (m1) 13 mm External drive (s1) WS24 Standards DIN 934 Material Stainless steel A4 Surface Plain RoHS-compliant Yes
2.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ფიქსატორიანი ქანჩი DIN985-A4-WS19-M12
კოდი:
039712
Thread type x nominal diameter (D) M12 Height (m1) 12 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 985 Material Stainless steel A4 Surface Plain RoHS-compliant Yes Form Low Locking device operating principle Clamping part...
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
005512 20
Thread type x nominal diameter (d1) M12 Length (l1) 20 mm Head height (k1) 7.5 mm External drive (s1) WS19 Standards DIN 933 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
0.41
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
005536 150
Thread type x nominal diameter (d1) M36 Length (l1) 150 mm Head height (k1) 22.5 mm External drive (s1) WS55 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
60.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ქანჩი
კოდი:
005591230
Thread type x nominal diameter (d1) M6 Length (l1) 80 mm Head height (k1) 4 mm External drive (s1) WS10 Standards ISO 4017 Material Steel Property class 8.8 Surface Plain Head type Hexagon head Drive type Outer...
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
შემდეგი
ანკერები, დუბელები
ანკერი
ბაგირის დამჭერი
დამჭერები, დამაფიქსირებლები
ზამბარა
თვითწებვადი კლიფსა
მეტალის შუასადები, რკალისებრი
მეტალის ხამუთი
მილის ხამუთი
მოქლონები, პისტოლეტები
ნაკრები
პლასტმასის ხამუთები
რეზინის რგოლების დასამზადებელი
რეზინის რგოლი
სხვადასხვა
ქანჩი ექვსწახნაგა თავით
ქიმიური
შუასადები
შურუფები
ჭანჭიკი
ხრახნიანი ღერო
Bestsellers
1
ჭანჭიკი DIN933-8.8-WS24-(A2K)-M16X70
3.10
₾