კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

უჟანგავი ფოლადის (A4) ქანჩი M16

Thread type x nominal diameter (D)

M16

Height (m1)

13 mm

External drive (s1)

WS24

Standards

DIN 934

Material

Stainless steel A4

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

032616
2.60 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები