კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ექვსწახნაგა ქანჩი საყელურით DIN6331-10-1,5D-WS13-M

Thread type x nominal diameter (D)

M8

Height (h1)

12 mm

Collar diameter (dc)

18 mm

External drive (s1)

WS13

Material

Steel

Property class

10

Surface

Plain

Pitch

1.250 mm

DIN

6331

Thread type

Metric thread

Flange thickness

3.5 mm

Width across corners (e)

14.38 mm

Nominal diameter

8 mm

036988
0.76 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები