კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

შურუფი -5,5X70

მასალა

მეტალი

ზედაპირი

Მოთუთიებული 

ფორმა

C

ნომინალური დიამეტრი (d1)

5.5 mm

ლიგრძე (l1)

16 mm

თავის დიამეტრი (dk)

10.8 mm

თავის სიმაღლე (k1)

3.95 mm

თავის ტიპი

Pan head

სტანდარტი

DIN 7981

011555 70
0.47 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები