ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
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
ანკერი (A2K)-80/98-M16X200
კოდი:
5932016200
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M16 Anchor length (l) 200 mm Attachment height...
11.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი -(A2K)-130/148-M16X250
კოდი:
5932016250
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M16 Anchor length (l) 250 mm Attachment height...
13.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი -15/24-M8X80
კოდი:
5932008080
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M12 Anchor length (l) 145 mm Attachment height...
1.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი -45/51-M10X120
კოდი:
5932010120
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M10 Anchor length (l) 120 mm Attachment height...
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი -M10X105 30/36
კოდი:
5932010105
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M10 Anchor length (l) 105 mm Attachment height...
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი 10/25-M12X105
კოდი:
5932012105
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M12 Anchor length (l) 105 mm Attachment height...
3.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი 35/57-M20X180
კოდი:
5932020180
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M20 Anchor length (l) 180 mm Attachment height...
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი 95/117-M20X240
კოდი:
5932020240
26.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი ANC-(W-ED/A4)-A4-M16
კოდი:
090403016
Anchor diameter 16 mm Anchor length (L H) 65 mm Min./max. required screw-in depth 18-23 mm Material Stainless steel A4 Nominal drill-bit diameter (d 0) 20 mm Drill hole depth (h 0) 65 mm Effective anchoring depth (h ef) 65 mm Torque...
53.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი M24X190
კოდი:
0904522401
Metric anchor diameter M24 Anchor length (l) 190 mm Width across flats 36 mm Nominal drill-bit diameter (d 0) 24 mm Drill hole depth (h 1) 145 mm Effective anchoring depth (h ef) 115 mm Material Steel Surface Zinc plated...
58.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი M8X62
კოდი:
0905720008
Anchor diameter 8 mm Embedding depth (h s) 70 mm Min./max. screw-in depth 8-13 mm Material Steel Surface Zinc plated Hole diameter in component (d Bau) 9 mm Tightening torque (T t) 5 Nm
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი M8X94
კოდი:
0905710810
Anchor diameter 8 mm Embedding depth (h s) 70 mm Max. attachment height (d a) 10 mm Hole diameter in component (d Bau) 9 mm Material Steel Surface Zinc plated
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი- 30/48-M16X150
კოდი:
5932016150
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M16 Anchor length (l) 150 mm Attachment height...
8.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი-(A2K)-50/65-M12X145
კოდი:
5932012145
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M12 Anchor length (l) 145 mm Attachment height...
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ანკერი-(A2K)-60/82-M20X205
კოდი:
5932020205
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი. Metric anchor diameter M20 Anchor length (l) 205 mm Attachment height...
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 15 პროდუქტი
წინა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
შემდეგი
6 - 20