ANC-(W-FA/S)-(A2K)-25/34-M8X90
Bolt anchor for high loads in non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Time-saving push-through installation
Immediate load-bearing capacity — no waiting
Torque-controlled expanding galvanised steel anchor
Two anchorage depths — wide range of applications.
ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში. მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო. დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი. ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი
Metric anchor diameter | M8 |
Anchor length (l) | 90 mm |
Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1) | 25 / 44 / 65 mm |
Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2) | 34 / 35 / 55 mm |
Width across flats | 13 mm |
Nominal drill-bit diameter (d 0) | 8 mm |
Material | Steel |
Surface | Zinc plated |
Torque during anchoring (T inst) | 15 Nm |
Through-hole in the component to be connected (d f) | 9 mm |
Approval | ETA-02/0001 |
.