ANC-(W-FA/S)-(A2K)-25/34-M8X90

Bolt anchor for high loads in non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Time-saving push-through installation
Immediate load-bearing capacity — no waiting
Torque-controlled expanding galvanised steel anchor
Two anchorage depths — wide range of applications.

ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში.  მასალა - მოთუთიებული ფოლადი. სწრაფი ინსტალაციის დრო.  დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი.  ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი

Metric anchor diameter

M8

Anchor length (l)

90 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

25 / 44 / 65 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

34 / 35 / 55 mm

Width across flats

13 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

8 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

15 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

9 mm

Approval

ETA-02/0001

.


5932008090
2.00 
In stock
+
Compare
50 Gel and over Free shipping

50 Gel and over Free shipig

Delivery
Payment options
  • Bestsellers
  • Most Popular